Tapijtborstelstofzuiger CV 38/2

Artikelnummer: 1.033-335.0
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
Artikelnummer 1.033-335.0
EAN/GTIN 4054278494456
Nummer fabrikant 1.033-335.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Onze CV 38/2-tapijtborstelreiniger is ontworpen voor bijzonder hoge eisen aan reiniging en oppervlakteprestaties en is voorbestemd voor het efficiënt reinigen van grote oppervlakken. In kantoren of showrooms, in de horeca en de horeca, in de detailhandel of in openbare gebouwen: Dankzij de extra grote werkbreedte en de vele nuttige details is het schoonmaken van tapijt snel en comfortabel. De ergonomische handgreep met geïntegreerde aan/uit-schakelaar past perfect in de hand, het lage handgewicht van het apparaat maakt vermoeiingsvrij werken mogelijk en accessoires die altijd bij de hand zijn zorgen voor perfecte schoonmaakresultaten, zelfs aan randen en niches. Hiervoor ondersteunt het afstelhulpmiddel voor de optische borstel een exacte afstelling van de borstel op de hoogte van de tapijtstapel. Bij onderhoud verminderen de innovatieve netsnoer-snelwisselsysteem en de mogelijkheid om de borstel zonder gereedschap te vervangen aanzienlijk de tijd en kosten die normaal gesproken nodig zijn. En last but not least maakt het speciaal ontwikkelde en gepatenteerde verwijderingssysteem het vrijwel volledig stofvrij vervangen van de uiterst scheurbestendige non-woven filterzakken mogelijk.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 370 x 390 x 1215 mm
  • Werkbreedte: 38 cm
  • Inhoud van de container: 5,5 l
  • gewicht inclusief verpakking: 11,8 kg
  • gewicht zonder accessoires: 8,8 kg
  • Kabellengte: 12 m
  • Voeding borstelmotor: 150W
  • luchthoeveelheid: 40 l/s.
  • Nominaal vermogen: 850W
  • Geluidsdrukniveau: 65 dB(A)
  • Standaard nominale diameter: DN 35
  • Huidig type: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 200 / 20 mbar / kPa

Voordeel:

Ergonomische handgreep met aan/uit-schakelaar:
  • De integratie van de aan/uit-schakelaar biedt nog een extra voordeel op het gebied van ergonomie
snelwisselsysteem voor netsnoer:
  • Snel wisselen is eenvoudig en kan door iedereen zonder voorafgaande kennis worden uitgevoerd
Signaallampje:
  • Geoptimaliseerde hoogteverstelling van de borstelrol voor de beste schoonmaakresultaten.
  • De borstelrol kan worden afgesteld op verschillende hoogten van de tapijtstapel
HEPA filter (optioneel):
  • Aërosolen, virussen en bacteriën blijven vrijwel volledig behouden
Ingebouwde bevestiging voor accessoires:
  • CLIP-systeem voor verliesbestendige opslag van zuigmondstukken
  • HEPA-13-filter gecertificeerd volgens testnorm DIN en 1822:2019
Borstel zonder gereedschap vervangen:
  • Vervang de borstelrol in enkele seconden zonder gereedschap
  • Voor comfortabel en gebruiksvriendelijk gebruik
  • spleetzuigmondstuk en het mondstuk voor stoffering zijn altijd direct bij de hand
  • Visuele indicatie voor het instellen van de hoogte van de borstelrol
Flexibele en goede reinigingsopties:
  • Eenvoudig en snel verwijderen van de expansieslang
  • Maakt comfortabel en vermoeiingsvrij werken mogelijk
  • Pluggable, zeer eenvoudig te vervangen netsnoer
  • Verstoppingen worden zo nodig moeiteloos verwijderd
Hoofdfunctie:
  • Elektronische beveiliging tegen overbelasting van borstels
  • Zeer hoge scheidingsefficiëntie van 99,95%
  • Bespaart tijd en servicekosten
  • Afstelhulpmiddel voor de optische borstel
  • 2 motoren

Toepassing:

  • Ideaal voor gebruik in de hotelindustrie, horeca, winkels en het schoonmaken van gebouwen
  • Vloerbedekking

Inhoud:

Weergave filterstatus; pluggable netsnoer: Standaard; handgreep in hoogte verstelbaar

Levering:

spleetzuigmondstuk; borstelzuigmond; zuigbuis, verwijderbaar; aanzuigslang uitrekken; 1 non-woven filterzak; 1 borstelrol, standaard

Downloads en documenten

Geschikte producten