accu-borstelstofzuiger CV 30/2 BP

Artikelnummer: 1.023-200.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 1.023-200.0
EAN/GTIN 4054278727868
Nummer fabrikant 1.023-200.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De CV 30/2 BP, met een inhoud van 3 liter, is de eerste op batterijen werkende borstelreiniger voor professionele reiniging van alle tapijten en harde oppervlakken. Dankzij de automatische vloerdetectie past hij zich perfect aan de vloerbedekking aan. De krachtige borstel reinigt de vezels van textielvloeren diep en maakt ze zichtbaar recht. De compacte en wendbare accu-borstelstofzuiger reinigt moeiteloos onder bedden en ander meubilair dankzij de bijzonder lage onderwagenhoogte. Dit maakt het ideaal voor schoonmaakpersoneel in de bouw of hotelindustrie. Een ander pluspunt: De snelle en hygiënische zelfreinigende functie van de borstelrol. De haren die door de borstelrol worden opgepikt, worden met een voetschakelaar afgeknipt en de resten worden vervolgens automatisch weggezogen. De snoerloze borstelstofzuiger CV 30/2 BP is zeer gebruiksvriendelijk en heeft een innovatieve handgreep: Aan/uit-schakelaar, Eco!efficiency-modus en LED-display met indicatie van de resterende batterijduur. Houd er rekening mee dat bij deze versie de krachtige Kärcher Battery Power+-accu en de bijbehorende lader afzonderlijk moeten worden aangeschaft. Een zeer effectieve HEPA-14 filter is als optie verkrijgbaar.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 260 x 310 x 1150 mm
  • Oplaadtijd batterij met supersnellader 80% / 100%: 44 / 68 min.
  • Batterijplatform: Platform met 36V-accu
  • Aantal benodigde batterijen: 1 stuks
  • Werkbreedte: 25,2 cm
  • Inhoud van de container: 3 l
  • gewicht inclusief verpakking: 9,4 kg
  • gewicht zonder accessoires: 6,5 kg
  • looptijd je acculading: Eco!efficiencymodus: Max. 50 (6,0 Ah) / Power-modus: Max. 32 (6,0 Ah) / Eco!efficiencymodus: Max. 67 (7,5 Ah) / Power-modus: Max. 47 (7,5 Ah)
  • Prestaties per acculading: 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah) m²
  • luchthoeveelheid: 34 l/s.
  • Nominaal vermogen: 420W
  • Stroomaansluiting lader: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Geluidsdrukniveau: 64 dB(A)
  • Vacuüm: 187 / 18,7 mbar / kPa

Voordeel:

36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform:
  • Compatibel met alle 36 V Kärcher Battery Power+ batterijen en Battery Power batterijen
Multifunctionele, innovatieve handgreep met LED-display:
  • Met de Eco!efficiency-modus: Verlengt de accu-looptijd en vermindert het werkgeluid
Automatische bodemdetectie:
  • Automatische aanpassing van de reinigingsprestaties aan het betreffende oppervlak
Zelfreinigende functie voor borstelrol via voetschakelaar:
  • Snel en effectief reinigen van de borstelrol zonder deze te verwijderen.
  • Contactloos en daardoor bijzonder hygiënisch reinigen van de borstelrol
Compact ontwerp met zeer lage bodemhoogte:
  • De flexibele borstelreiniger kan plat op de vloer worden geplaatst.
  • De haren die door de borstel worden opgepikt, worden afgeknipt en afgezogen
  • Vervang de batterij snel en indien nodig door andere apparaten
  • Uitstekende reinigingsresultaten op textiel en harde oppervlakken
  • Voor moeiteloos stofzuigen onder bedden en ander meubilair
  • LED-display met handige weergave van de levensduur van de batterij.
  • Met ergonomisch gemonteerde aan/uit-schakelaar
Hoofdfunctie:
  • Zelfreinigende functie voor borstelrol
  • HEPA-14 filter is optioneel verkrijgbaar
  • Automatische bodemdetectie

Toepassing:

  • Vooral aanbevolen voor gebruik in het schoonmaken van gebouwen en de hotelindustrie

Levering:

spleetzuigmondstuk; borstelmondstuk; borstelrol middelzacht / 1 / zwarte stukken; zuigbuis, verwijderbaar; aanzuigslang met verlengde aansluiting; accu en lader niet meegeleverd; 1 non-woven filterzak

Downloads en documenten

Geschikte producten