Luchtblower VAN 20 EC

Artikelnummer: 1.004-062.0
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
Artikelnummer 1.004-062.0
EAN/GTIN 4054278468600
Nummer fabrikant 1.004-062.0
L-nummer L00950 178632
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Luchtblower VAN 20 EC ontwikkeld voor het Versneld drogen van vochtige gereinigde textieloppervlakken. Dankzij het compacte, lichte en zeer gemakkelijk te vervoeren apparaat zijn de droogtijden tot 50 procent sneller, waardoor gereinigde tapijtoppervlakken veel sneller kunnen worden bewandeld. Bovendien is de droger zeer stil en kan deze ook worden gebruikt in geluidsgevoelige gebieden of tijdens openingstijden. Een slijtagebestendige EC-motor zorgt voor een laag energieverbruik en een lange levensduur van het apparaat, conform de Europese richtlijnen voor energie-efficiëntie.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 375 x 353 x 371 mm
  • opgenomen vermogen: 120W
  • Ventilatortoerental (niveau 1 / 2 / 3): 1450 omw./min
  • gewicht inclusief verpakking: 9 kg
  • gewicht zonder accessoires: 7,1 kg
  • Kabellengte: 7,5 m
  • luchthoeveelheid (niveau 1 / 2 / 3): 1200 m³/h

Voordeel:

Slijtagebestendige EC-motor:
  • Duurzaam, robuust en dus zeer zuinig apparaat.
  • Motor met 3-traps regeling.
Compact ontwerp met weinig gewicht:
  • Door het compacte formaat en de lage gewicht is het zeer gemakkelijk te vervoeren.
Stille werking:
  • Kan zonder problemen worden gebruikt, zelfs tijdens bedrijf.
Belangrijkste kenmerk:
  • Behuizing gemaakt van stabiele en robuuste kunststof
low-wear EC-motor:
  • Blower voldoet aan de Europese richtlijnen voor energie-efficiëntie.
  • Comfortabele handgreep voor eenvoudig dragen.
  • Nauwelijks waarneembare geluidsbron bij gebruik tijdens openingstijden.
  • Behuizing gemaakt van stevig en robuust kunststof
  • Werking in 4 verschillende standen mogelijk

Toepassing:

  • Voor Versneld drogen van vochtige gereinigde textieloppervlakken

Inhoud:

Robuuste kunststof behuizing; ergonomische handgreep; geïntegreerde houder voor netsnoer