QuickSoft Bandage, Type: 5541

Artikelnummer: 098616 5541
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
200 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur blauw
Producttype Verbandtrommel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098616 5541
EAN/GTIN 5715205100039
Nummer fabrikant 5541
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 ASSENS, Danmark, www.plum-deutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De QuickSoft Bandage biedt een efficiënte, gebruiksvriendelijke en latexvrije oplossing om vingers en andere gewrichten te beschermen. Een waardevolle aanvulling op elke EHBO-uitrusting.
  • Latexvrij
  • Afscheurbaar
  • Zelfklevend
  • Afmetingen: L: 5 m × B: 5,5 cm

T.b.v.:

QuickSoft-dispenser nr. 098614.

Inhoud:

2 x bandagebijvullingen zonder dispenser.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen