4-in-1 Bloedstelpingsmiddel, Type: 1911

Artikelnummer: 098582 1911
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wondpleisters

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098582 1911
EAN/GTIN 7310610019112
Nummer fabrikant 1911
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Omschrijving

Uitvoering:

Steriel universeel verband met 4 functies: Druk-, steun-, dek- en brandwondenverband. Met eenvoudig te begrijpen handleiding aan de binnenzijde van de verpakking.
4-in-1 Mini-bloedstelpingsmiddel. Bevat een elastische zwachtel (6 × 300 cm) met een vast kompres (8 × 12 cm).