• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Alternatief product:

Beschermende stofjas type 6 CoverStar® CKI, wit, Uniseks-maat: XL

Artikelnummer: 098375 XL

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur wit
Uniseks-maat XL
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Producttype Jack voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098375 XL
EAN/GTIN 4029201127084
Nummer fabrikant CKI XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermende stofjas (PBM-categorie III) type 6. Antistatische wegwerp stofjas van PP-spinvlies met microporeus filmlaminaat. Met kraag, elastische mouwboorden, twee zakken en sluiting aan voorzijde met drukknopen.

Norm:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen