Bevestigingslijn ERGOGRIP SK 12, Lengte: 2m

Artikelnummer: 098132 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 0,73 kg
Karabijnhaak STEEL D TRI; FS 51 ST
Producttype Bevestigingskabel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098132 2
EAN/GTIN 4030281052852
Nummer fabrikant L-0030-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

ERGOGRIP SK 12. Bevestigingslijn voor werkplekpositionering. Extreem randbestendig, slijtvast en duurzaam. Kan heel eenvoudig met één hand worden versteld. Polyamide lijn (d = 12 mm) en aluminium karabijnhaak.

Norm:

EN 358