• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

Automatisch lasmasker 3M™ Speedglas™ 100 V

Artikelnummer: 097910 GRAPHIC
Korting
€ 312,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 3M™ Speedglas™ 100
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Energievoorziening Batterijvoeding
Schakeltijd van licht naar donker 0,1 ms
Schakeltijd van donker naar licht 40 ms - 250 ms
Classificatie conform EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Producttype Lasmasker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097910 GRAPHIC
EAN/GTIN 4054596290587
Nummer fabrikant 7100166735
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Automatisch lasmasker met alle belangrijke basisfuncties. Voor een betrouwbare bescherming en een uitstekende prijs-prestatieverhouding. Met comfortabele hoofdband en lichtlopend ratelsysteem voor een nauwkeurige instelling van de pasvorm. Met Delay-functie voor een individuele instelling van de vertraging van het licht worden. Verhoogde stootvastheid volgens EN 175:B. Compatibel met andere persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals adembeschermingsmaskers. Verwisselbare voorzetruit. Donkere beschermingsniveaus: 8- 12. Licht niveau: 3. Met lithium 3 V batterij (levensduur 1.500 uur). Gezichtsveld lasfilter: 44 × 93 mm.

Toepassing:

MIG-/MAG-, elektrode- en hoogampère WIG-lassen

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT