Veiligheidshelm EVO® 3, Kleur: YELLOW

Artikelnummer: 097863 YELLOW
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Helmeigenschap: Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Beschermingseigenschap tot -30 °C
  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Helmeigenschap Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Beschermingseigenschap tot -30 °C
Kleur geel
Maat 53 cm - 64 cm
Materiaal helmschaal HDPE
Gewicht 372 g
Norm DIN EN 397
Verstelbare wijdte Draaisluiting
Producttype Veiligheidshelm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097863 YELLOW
EAN/GTIN 5038428126106
Nummer fabrikant AJF170-000-200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

De industriële veiligheidshelm EVO® 3 combineert uitstekende bescherming, dankzij de sterke binnenwand, met een verscheidenheid aan comfortvoordelen. De lage nekriem zorgt voor een bijzonder goede pasvorm. Het 6-punts riemsysteem kan in diepte worden versteld en garandeert een maximale nauwkeurigheid bij de pasvorm. Ventilatie aan de zijkant en achterzijde voor een optimale luchtstroom in de behuizing, waardoor de temperatuur van de helm gemiddeld 2-3 graden lager wordt. Inclusief comfortabele, functionele Chamlon™ katoenen zweetband. Gemiddelde koepellengte. Met een groot bedrukbaar oppervlak voor logo‘s en markeringen.
  • 6-punts band
  • Met draaisluiting
  • Geïntegreerd ventilatiesysteem

Norm:

DIN EN 397