{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Helmeigenschap | Bescherming tegen vloeibare metaalspatten; Bescherming tegen zijdelingse vervorming; Beschermingseigenschap tot -30 °C | |
| Kleur | wit | |
| Maat | 53 cm - 64 cm | |
| Materiaal helmschaal | ABS | |
| Gewicht | 341 g | |
| Norm | DIN EN 397 | |
| Verstelbare wijdte | Draaisluiting | |
| Producttype | Veiligheidshelm |
| Artikelnummer | 097862 WHITE | |
| EAN/GTIN | 5038428015431 | |
| Nummer fabrikant | AJB170-D00-100 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com |