Helder vizier ArcShield, Materiaal: CL2-6

Artikelnummer: 097836 CL2-6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Polycarbonaat
  • UV-bescherming: Standaard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tint grijs
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 SH 1 B8203
Materiaal Polycarbonaat
UV-bescherming Standaard
Producttype Vizier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097836 CL2-6
EAN/GTIN 4017765134952
Nummer fabrikant 4017765134952
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Omschrijving

Uitvoering:

Anti-vlamboogvizier uit veiligheidsklasse 2 met zwarte kinbescherming. Verbeterde kleurherkenning door gekleurd glas. Gebruik bij werkzaamheden aan elektrische installaties of energievoorzieningen waarbij gevaar door vlambogen kan optreden (ATVP-beschermingsniveau 14 cal/cm3). Het vizier beschikt over een helmhouder en kan via de adapter nr. 097831 aan elektriciensveiligheidshelmen worden aangebracht.
ATVP-beschermingsniveau 6 cal/cm³

Norm:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 en ANSI

T.b.v.:

Veiligheidshelm nr. 097807