{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Helmeigenschap | Beschermingseigenschap tot -30 °C | |
| Kleur | YELLOW | |
| Maat | 52 cm - 61 cm | |
| Materiaal helmschaal | ABS | |
| Gewicht | 490 g | |
| Norm | DIN EN 397; DIN EN 12492 | |
| Verstelbare wijdte | Draaisluiting | |
| Koudebestendigheid | tot -30 °C | |
| 6-Punts textielbevestiging | ja | |
| Clips voor het aanbrengen van aanbouwdelen | ja | |
| Bevestiging van hoofdlamp mogelijk | ja | |
| Producttype | Veiligheidshelm |
| Artikelnummer | 097812 YELLOW | |
| EAN/GTIN | 4031101510378 | |
| Nummer fabrikant | 9773150 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |