Veiligheidshelm Baumeister 80, Kleur: YELLOW

Artikelnummer: 097803 YELLOW
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur YELLOW
Maat 53 cm - 61 cm
Materiaal helmschaal HDPE
Gewicht 365 g
Koudebestendigheid Tot -20 °C
Producttype Veiligheidshelm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097803 YELLOW
EAN/GTIN 4017765037864
Nummer fabrikant 9249220526
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Omschrijving

Uitvoering:

Klassieke veiligheidshelm van high-density-polyethyleen met groot beschermingsoppervlak. Zeer geschikt voor gebruik in een koude omgeving tot -20 °C. Met regelbare zijventilatie.
  • 4-punts band, hoogteverstelbaar
  • 16 mm dubbele slot-opname
  • Zweetband van ecoleer
  • Verlaagd nekgedeelte met regengoot
  • Zonder draaisluiting

Toepassing:

Bouwbedrijven, hoog- en diepbouw.

Norm:

DIN EN 397