Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Beschikbaar alternatief:

Oorkappen, Type: NECK

Artikelnummer: 097795 NECK

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 32 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097795 NECK
EAN/GTIN 4045197965790
Nummer fabrikant 097795 NECK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Oorkappen met praktische nekbeugel. Bevestigingsband van textiel met klittenbandsluiting voor slipvrije plaatsing en constante aandrukkracht door een stalen beugel met 2-punts-ophanging. Optimaal te combineren met andere PBM.
SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 24 dB).

Tip:

Hygiënesets voor HOLEX oorkappen onder nr. 097782_SFN.

Downloads en documenten

Geschikte producten