{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Peltor™ ProTac™ III | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081556 LR6 | |
| Norm | EN 352-4 | |
| SNR-waarde (dempingswaarde) | 32 dB(A) | |
| Bedrijfsduur | 100 h | |
| Gewicht | 355 g | |
| Producttype | Oorkappen |
| Artikelnummer | 097786 | |
| EAN/GTIN | 4054596123229 | |
| Nummer fabrikant | 7100088424 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |