Uitvoering:
Milieuvriendelijke oplossing zonder in te boeten aan stabiliteit en ontwerp: De GARANT GreenPlus oorkappen bevatten meer dan 60% gerecycled materiaal in de robuuste ABS-kunststof van de kappen. Het is mogelijk om de dempingskussens en afdichtringen te vervangen door de hygiëneset (artikelnr.
097782 gr. 1): Hierdoor blijft de beschermende werking langdurig behouden, wordt de levensduur verlengd en wordt het risico op infectie door verontreiniging verkleind.
Oorkappen met praktische
nekband. De bevestigingsband van textiel met klittenbandsluiting zorgt voor een slipvrije plaatsing. De verstelbare nekband maakt optimale en comfortabele combinatie met andere PBM mogelijk. Recyclingaandeel in het ABS-materiaal: 68%. SNR 32 dB (H = 32 dB; M = 29 dB; L = 25 dB).
Tip:
Hygiëneset verkrijgbaar onder nr.
097782 gr. 1.
Warning:
Beoogd gebruik- Te gebruiken wanneer oordopjes niet worden verdragen of wanneer vaak op- en afzetten van de gehoorbescherming noodzakelijk is.
- Te gebruiken wanneer oordopjes niet worden verdragen of wanneer vaak op- en afzetten van de gehoorbescherming noodzakelijk is.
- Kan met hoofdbescherming worden gecombineerd.
Onjuist gebruik- Oorkappen bemoeilijken het lokaliseren van geluidsbronnen. Niet gebruiken wanneer goed richtinghoren noodzakelijk is.
- De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
- Het omhullen van de afdichtkussens met hygiënische hoezen kan de akoestische prestaties van de oorkappen nadelig beïnvloeden.
- Dit product kan door bepaalde chemische stoffen worden aangetast. Verdere gegevens kunnen bij de producent worden opgevraagd.