GARANT GreenPlus oorkappen, Type: 33

Artikelnummer: 097772 33
Korting
€ 26,80
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4.257 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Duurzaamheid: GARANT GreenPlus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GreenPlus
SNR-waarde (dempingswaarde) 33 dB(A)
Duurzaamheid GARANT GreenPlus
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097772 33
EAN/GTIN 4067263105961
Nummer fabrikant 097772 33
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Milieuvriendelijke oplossing zonder in te boeten aan stabiliteit en ontwerp: De GARANT GreenPlus oorkappen bevatten meer dan 60% gerecycled materiaal in de robuuste ABS-kunststof van de kappen. Het is mogelijk om de dempingskussens en afdichtringen te vervangen door de hygiëneset (artikelnr. 097782 gr. 1): Hierdoor blijft de beschermende werking langdurig behouden, wordt de levensduur verlengd en wordt het risico op infectie door verontreiniging verkleind.
Oorkappen met stevige beugel van edelstaal met comfortabele kussens. Dankzij de instelbare beugel bieden de oorkappen betrouwbare bescherming en tegelijkertijd een hoog draagcomfort. Recyclingaandeel in het ABS-materiaal: 63%
SNR = 33dB (H = 36dB; M = 31dB; L = 23dB).

Tip:

Hygiëneset verkrijgbaar onder nr. 097782 gr. 1.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Te gebruiken wanneer oordopjes niet worden verdragen of wanneer vaak op- en afzetten van de gehoorbescherming noodzakelijk is.
  • Optimale beschermende werking alleen bij het bereiken van een bij het oor van de drager effectief restgeluidsniveau van 70 dB tot 80 dB. Door aftrek van de standaardafwijking van de gemiddelde waarde van de geluidsisolatie, wordt de veronderstelde beschermende werking van de desbetreffende gehoorbescherming berekend.

Onjuist gebruik
  • Oorkappen bemoeilijken het lokaliseren van geluidsbronnen. Niet gebruiken wanneer goed richtinghoren noodzakelijk is.
  • Gehoorbescherming niet combineren met hoofdbescherming en bril.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Het omhullen van de afdichtkussens met hygiënische hoezen kan de akoestische prestaties van de oorkappen nadelig beïnvloeden.
  • Dit product kan door bepaalde chemische stoffen worden aangetast. Verdere gegevens kunnen bij de producent worden opgevraagd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "GreenPlus" Bekijk alles