• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Oorkappen, geluidsniveau-afhankelijk Howard Leight™ Impact® Pro Industrial, Type: IND

Artikelnummer: 097769 IND
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Howard Leight™ Impact®
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Batterijtype Micro, AAA
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081556 LR3
Norm EN 352-4
Artikelomschrijving producent ImpactPRO
SNR-waarde (dempingswaarde) 30 dB(A)
Bedrijfsduur 50 h
Gewicht 372 g
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097769 IND
EAN/GTIN 7312550344910
Nummer fabrikant 1034491
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Oorkappen met krachtige elektronica en een grote demping in alle frequentiebereiken. De beide stereomicrofoons versterken omgevingsgeluiden en blokkeren op betrouwbare wijze lawaai boven 82 dB, dat schadelijk is voor de gezondheid. Geluidsvolumeregelaar en aansluitmogelijkheid voor MP3-speler en smartphone (combineert gehoorbescherming en hoofdtelefoon, geen belfunctie). SNR = 30 dB (H = 33 dB, M = 27 dB, L = 20 dB).
Combineert gehoorbescherming en hoofdtelefoon.

Norm:

EN 352-4

Levering:

Met 2 AAA-batterijen nr. 081556 maat LR3.

Tip:

Hygiënesets voor de VeriShield 100 D serie onder nr. 097761.