Oorkappen Peltor™ Optime™, Type: 1

Artikelnummer: 097752 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
716 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ Optime™
SNR-waarde (dempingswaarde) 27 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097752 1
EAN/GTIN 4046719387939
Nummer fabrikant 7000039616
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Oorkappen uit de serie Peltor™ Optime™ bieden door hun geringe gewicht een hoog draagcomfort en kunnen goed met andere veiligheidsuitrusting worden gecombineerd. De comfortabele afdichtingsringen van een combinatie van gel en schuimrubber zorgen voor een optimale afdichting en hoog draagcomfort, ook bij langdurig gebruik.
Zeer lichte en slanke oorkappen. Optimale afdichting bij geringe aandrukkracht. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Tip:

Hygiënesets verkrijgbaar op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten