Set reserve-oordopjes, 5 paar GARANT, Type: 28

Artikelnummer: 097683 28
Nieuw product.
Prijs instellen 5 paar (0,27 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.800 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 5 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 28 dB(A)
Inhoud 5 paar
Producttype Reserve-oordopjes
Materiaal oordopjes Polyurethaan

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097683 28
EAN/GTIN 4067263129745
Nummer fabrikant 097683 28
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Set reserveoordopjes, 5 paar.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beugel onder de kin, over het hoofd of in de nek positioneren.
  • Alleen gebruiken met reserve-oordopjes art.-nr.
  • 097683.
  • Beschermt tegen schadelijk lawaai.
  • Optimale beschermende werking alleen bij het bereiken van een bij het oor van de drager effectief restgeluidsniveau van 70 dB tot 80 dB.
  • Door aftrek van de standaardafwijking van de gemiddelde waarde van de geluidsisolatie, wordt de veronderstelde beschermende werking van de desbetreffende gehoorbescherming berekend.
  • De voor deze producten aangegeven dempingswaarde is gebaseerd op de demping van continu lawaai.
  • Deze oordopjes zijn niet geschikt voor gebruik in omgevingen met intermitterend of impulsachtig lawaai, waarin een hogere mate aan geluidswering nodig is en in bereiken die een aanvullende bescherming tegen lage frequenties in omgevingen met een hoog geluidsniveau vereisen.

Onjuist gebruik
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Dit product kan door bepaalde chemische stoffen worden aangetast.
  • Verdere gegevens kunnen bij de producent worden opgevraagd.