Oordopjes met beugel uvex xact-band

Artikelnummer: 097663
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
896 stuks direct leverbaar
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
Serie uvex xact-band
SNR-waarde (dempingswaarde) 26 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Producttype Oordopjes met beugel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097663
EAN/GTIN 4031101720081
Nummer fabrikant 2125372
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een bijzonder effectieve geluidsdemping zorgen de in de hoofdband geïntegreerde geluidsblokkeringen: Deze reduceren geluiden die door aanraken van de band ontstaan. De stelen hebben een ideaal effect op de gehoorgangen voor een zo goed mogelijke demping. Met praktische duimuitsparingen voor makkelijker plaatsen. Bijzonder laag gewicht (4 gram). SNR = 26 dB (H = 29 dB, M = 22 dB, L = 21 dB).

Accessoires:

Nr. 097614 set reserve-oordopjes

Downloads en documenten

Geschikte producten