set oordopjes, 50 paar uvex xact-fit planet, Type: 50

Artikelnummer: 097613 50
Prijs instellen 50 paar (1,99 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex xact-fit
SNR-waarde (dempingswaarde) 26 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 50 paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097613 50
EAN/GTIN 4031101499253
Nummer fabrikant 2124001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

De ergonomisch gevormde oordopjes met koord met verstelbare lengte zijn anatomisch naar de gehoorgang gevormd en hebben een linker- en rechterzijde. Een minimale drukontwikkeling maakt lange tijd dragen mogelijk. Voor het plaatsen van de oordopjes is rollen niet nodig en het is ook met handschoenen aan mogelijk. De duiminkepingen zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal en de verpakking is gemaakt van gerecycled karton. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).

Downloads en documenten

Geschikte producten