• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Oordopjesset, 100 paar GARANT, Type: 30

Artikelnummer: 097580 30
Nieuw product.
Prijs instellen 100 paar (0,58 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
471 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 100 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 30 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 100 paar
Producttype Oordopjes herbruikbaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097580 30
EAN/GTIN 4067263112983
Nummer fabrikant 097580 30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De herbruikbare GARANT oordopjes hebben een innovatieve vorm die op de anatomische opening van de gehoorgang is gebaseerd. Daardoor ontstaat een aangenaam en drukvrij draaggevoel met maximale bescherming. Dankzij het stevige handgreepje kan het oordopje d.m.v. een lichte draaibeweging moeiteloos, met één hand binnen enkele seconden worden ingebracht. Vooraf oprollen is niet nodig. Het polyurethaanoppervlak met kleine poriën gaat het aanhechten van vuil tegen. Lichte verontreinigingen wast u eenvoudig af, waardoor de GARANT oordopjes meerdere keren kunnen worden gebruikt. De set met 100 paar (hygiënisch per paar verpakt in een zak) in een praktische dispenser (combineerbaar met het GARANT easyFix-systeem uit het bedrijfsinrichting-assortiment). SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 26 dB, L = 25 dB).

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt tegen schadelijk lawaai.
  • Dankzij het koord kunnen de oordopjes om de nek worden gedragen, tijdens pauzes en buiten de geluidsomgeving.
  • Optimale beschermende werking alleen bij het bereiken van een bij het oor van de drager effectief restgeluidsniveau van 70 dB tot 80 dB. Door aftrek van de standaardafwijking van de gemiddelde waarde van de geluidsisolatie, wordt de veronderstelde beschermende werking van de desbetreffende gehoorbescherming berekend.
  • Maximaal 5 dagen herbruikbaar.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Dit product kan door bepaalde chemische stoffen worden aangetast. Verdere gegevens kunnen bij de producent worden opgevraagd.