• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Oordopjesset, 200 paar FIRMFIT®, Type: R200

Artikelnummer: 097321 R200
Prijs instellen 200 paar (0,17 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Firm Fit
SNR-waarde (dempingswaarde) 30 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyvinylchloride
Inhoud 200 paar
Verpakking los
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097321 R200
EAN/GTIN 033552021124
Nummer fabrikant 1033016
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

De oordopjes met zeer hoge dempingswaarde zijn tot 40% zachter dan vergelijkbare producten en daardoor bijzonder aangenaam te dragen. De goed zichtbare signaalkleur vergemakkelijkt een draagcontrole. Dankzij de cilindrische vorm passen de oordopjes zich ideaal aan de gehoorgang aan. SNR = 30 dB (H=31dB, M=27dB, L=25dB).
Navulverpakking met 200 paar, los voor Bilsom® LH 400-F-dispenser, nr. 097512.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen