Volgelaatsmaskerelement X-plore® 6300, Maat: UNI

Artikelnummer: 097249 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Maskereigenschap: Siliconenvrij
  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • Materiaal: PMMA

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap Siliconenvrij
Coating beslaat niet; krasvast
Filteraansluiting RD40
Gewicht 500 g
Kleurcode voor bijpassende accessoires RD40
Materiaal PMMA
Artikelomschrijving producent R 55 800
Producttype Volgelaatsmaskerelement
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097249 UNI
EAN/GTIN 4026056002405
Nummer fabrikant R55800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het zeer goed presterende volgelaatsmasker met één filter staat voor beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid voor de bescherming van ademhaling en ogen. Het maskerdeel van sterk EPDM met dubbel afdichtframe en drievoudige afdichtlijn zorgt voor een betrouwbare en comfortabele pasvorm bij vrijwel alle gezichtsvormen. Het vertekeningsvrije en krasvaste glas van PMMA (plexiglas) garandeert een groot gezichtsveld met ruim zicht naar alle kanten. Een intelligent ventilatiesysteem met separaat binnenmasker zorgt ervoor dat het glas niet beslaat. Door de 5-punts banden kan het masker snel en simpel worden opgezet, zonder in de haren verstrikt te raken. Met standaard ronde schroefdraad RD40 volgens EN 148-1.

Norm:

EN 136 klasse 2

Downloads en documenten

Geschikte producten