Volgelaatsmaskerelement Serie 6000, Maat: M

Artikelnummer: 097240 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
163 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Coating: krasvast
  • Materiaal: PMMA

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating krasvast
Filteraansluiting 3M™ bajonetsysteem
Gewicht 400 g
Kleurcode voor bijpassende accessoires 3M™ bajonet
Materiaal PMMA
Artikelomschrijving producent 6800M
Maat M
Producttype Volgelaatsmaskerelement

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097240 M
EAN/GTIN 4046719719815
Nummer fabrikant 7100015051
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het lichte maskerdeel in compacte uitvoering maakt een onbeperkt zicht op het werkgebied mogelijk en bevordert daardoor een goed werkresultaat in een werkomgeving, waar het gebruik van een volgelaatsmasker vereist is. Het krasvaste glas biedt extra oogbescherming bij het werken met bijvoorbeeld asbest, zoutzuur en ammoniak. Dubbel filtersysteem voor een gereduceerde ademweerstand en goede gewichtsverdeling. Door het bajonetkliksysteem kunnen de filters gemakkelijk en snel worden gewisseld.

Norm:

EN 136 klasse 1

Downloads en documenten

Geschikte producten