Halfgelaatsmasker (element) Serie 6500QL, Maat: M

Artikelnummer: 097237 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Filteraansluiting 3M™ bajonetsysteem
Gewicht 166 g
Kleurcode voor bijpassende accessoires 3M™ bajonet
Artikelomschrijving producent 6502QL
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097237 M
EAN/GTIN 051141563480
Nummer fabrikant 7100018994
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Licht maskerdeel in compacte uitvoering voor onbeperkt zicht op het werkgebied. Dubbel filtersysteem voor een gereduceerde ademweerstand en goede gewichtsverdeling. Het ‘Quick-Release’-mechanisme vergemakkelijkt het op- en afzetten van het masker bij korte pauzes. Tijdens pauzes moet het masker altijd met de open zijde naar de borst worden gedragen, om te voorkomen dat er vuil in het masker komt. Langere levensduur en hoge vormstabiliteit in hete werkomgevingen dankzij siliconenmateriaal. Het masker wordt gekenmerkt door een optimale dichte pasvorm en een eenvoudige reiniging. In combinatie met partikelfilters is het mogelijk het masker met een hoofddeel van de 3M™ Speedglas™-serie te dragen.
Met ‘Quick-Release’-mechanisme voor het eenvoudig op- en afzetten van het masker. Langere levensduur en hoge vormstabiliteit in hete werkomgevingen dankzij siliconenmateriaal. Optimale dichte passing.

Norm:

EN 140.

Downloads en documenten

Geschikte producten