Ruimzicht-veiligheidsbril 6X3

Artikelnummer: 096544 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: Standaard
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Uitvoering: Overzetbril

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 6X3
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 U 1 BT9KN
Montuuraanduiding U EN166 3 4 9 BT CE
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming Standaard
Materiaal Polycarbonaat
Uitvoering Overzetbril
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096544 CLEAR
EAN/GTIN 8033661824908
Nummer fabrikant 6X3.00.00.00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne ruimzichtbril met panoramaglas. Zit aangenaam en stevig dankzij de zachte aansluiting rondom op het gezicht. Optimaal in combinatie met andere PBM, zoals adembeschermingsmaskers te dragen. Het indirecte ventilatiesysteem zorgt voor een aangenaam oogklimaat en bescherming tegen druppels en spatten. Wasemvrij en krasvast. Geschikt voor brildragers.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten