• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Comfort-veiligheidsbril uvex x-fit

Artikelnummer: 096513 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Coating: krasvast; bestand tegen chemicaliën; beslaat niet
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie x-fit
Montuuraanduiding W 166 FT CE
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 FTKN
Coating krasvast; bestand tegen chemicaliën; beslaat niet
UV-bescherming UV400
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096513 CLEAR
EAN/GTIN 4031101675633
Nummer fabrikant 9199265
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsbril met markant X-design met optimale afdekking van de oogzone. Aan de poten kunnen (zowel links als rechts) praktische en functionele accessoires worden aangebracht, zoals een hoofdband of mini-led-zaklamp (09 6514_LED). De krasvaste, wasemvrije en chemicaliënbestendige coating zorgt voor een lange levensduur en ongestoord werken.
Laag gewicht van slechts 23 gram.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten