• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094802 9
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 3,48 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 2,90 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLMNOT)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
EN 374 Type A (AJKLMNOT)
Bestendigheid tegen chemicaliën AJKLMNOT
EN 388 3101X
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Nitril
AQL 0,38
Toepassingsgebied Allround
Lengte 330 mm
Kleur groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094802 9
EAN/GTIN 4062406329372
Nummer fabrikant 094802 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
Herbruikbare veiligheidshandschoen van nitril voor de veilige omgang met agressieve chemicaliën. De diamond-finish zorgt voor meer grip. Het profiel zorgt door de goede grip voor minder uitval van gevoelige onderdelen door beschadiging en zo voor lagere indirecte kosten.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt handen tegen mechanische risico’s. Beschermt handen tegen chemische risico’s zoals n-heptaan, natriumhydroxide 40 %, zwavelzuur 96 % en tegen bacteriën en schimmels.
  • Vóór het gebruik waarborgen dat de handschoenen geschikt zijn voor het gebruiksdoel. Afhankelijk van temperatuur, slijtage en degradatie kunnen de omstandigheden op de werkplek afwijken van de omstandigheden van de typetest. Vóór het gebruik controleren op fouten of gebreken.
  • Als veiligheidshandschoenen al zijn gebruikt, kunnen deze op grond van veranderingen van de fysische eigenschappen ervan minder weerstand bieden tegen gevaarlijke chemicaliën. Bij door contact met chemicaliën veroorzaakte degradatie, beweging, sliertvorming, wrijving en dergelijke kan de degradatie de belangrijkste factor zijn die in acht moet worden genomen bij de keuze van handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën.
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen elektrische en thermische gevaren. Niet gebruiken wanneer de veiligheidshandschoen beschadigd of niet volledig dicht is.
  • De beschermende werking kan bij afwijkend gebruik worden verminderd.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan