• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar uvex u-chem 3500, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094756 7
Korting
€ 19,74
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 8,70 € 19,74 / 1 paar
  • van 10 paar
    € 7,25 € 16,45 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (ACJKLMNOPST)
  • Norm/verordening: EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 7
EN 374 Type A (ACJKLMNOPST)
Bestendigheid tegen chemicaliën ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Materiaal Nitrilrubber, chloropreen
Dragermateriaal Nitrilrubber, chloropreen
Lengte 320 mm
Dikte 0,4 mm
Kleur oranje
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 133 g
Norm/verordening EN 374
Contacthitte tot 100 °C
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094756 7
EAN/GTIN 4048612084885
Nummer fabrikant 6018807
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

uvex u-chem 3500. Door de combinatie van nitrilrubber en chloropreen biedt deze handschoen een zeer goede bescherming tegen een groot aantal chemicaliën. Het product is zeer goed bestand tegen aceton, reinigingsmiddelen, lijmen en oplosmiddelen. Hoog draagcomfort dankzij zijn naadvrije katoenen voering. Veilig gebruik van warme voorwerpen tot 100 °C contactwarmte.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.