{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | uvex rubiflex | |
| Inhoud | 1 | |
| Handschoeneigenschap | Levensmiddelencertificering | |
| Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
| Handschoenmaat | 11 | |
| EN 374 | Type B (JKOPT) | |
| Bestendigheid tegen chemicaliën | JKOPT | |
| EN 388 | 2121X | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Materiaal | Nitril | |
| Dragermateriaal | Katoen | |
| Lengte | 600 mm | |
| Dikte | 0,5 mm | |
| Kleur | groen | |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
| Gewicht | 289 g | |
| Beschermingscategorie | Categorie III | |
| Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
| Coating | Nitril | |
| Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |
| Artikelnummer | 094753 11 | |
| EAN/GTIN | 4048612011829 | |
| Nummer fabrikant | 9893199 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |