Wegwerphandschoenen, set MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094728 11
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (0,09 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
251 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
EN 374 Typ B (KPT)
Materiaal Nitril
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374
Dikte 0,07 mm
Lengte 245 mm
Inhoud 100
Kleur zwart
AQL 1,5
Toepassing eenmalig te gebruiken
Producttype Handschoen voor éénmalig gebruik

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094728 11
EAN/GTIN 10076490609211
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III. Poedervrij.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Hoge vingergevoeligheid met gestructureerde vingertoppen. In opvallend zwart. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374