{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Handschoeneigenschap | latexvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
| EN 374 | Typ B (KPT) | |
| Bestendigheid tegen chemicaliën | KPT | |
| Materiaal | Neopreen | |
| Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374 | |
| Dragermateriaal | Neopreen | |
| Coating | Neopreen | |
| Dikte | 0,13 mm | |
| Lengte | 240 mm | |
| Inhoud | 100 | |
| Gewicht | 4,1 g | |
| Kleur | groen | |
| Toepassingsgebied | Precisie | |
| Handschoenmaat | 9 | |
| AQL | 1,5 | |
| Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
| Beschermingscategorie | Categorie III | |
| Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
| Producttype | Wegwerphandschoen |
| Artikelnummer | 094726 9 | |
| EAN/GTIN | 10076490492820 | |
| Nummer fabrikant | 25-101/8,5-9 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |