Wegwerphandschoenen, set MicroFlex® 93-260, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094724 11
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (0,62 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
514 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • EN 374: Type A (JKLOPST)
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 374 Type A (JKLOPST)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKLOPST
EN 388 2000X
Materiaal Neopreen, nitril
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374
Dragermateriaal Neopreen, nitril
Coating Neopreen, nitril
Dikte 0,2 mm
Lengte 285 mm
Inhoud 50
Gewicht 8,1 g
Kleur groen
Toepassingsgebied Precisie
AQL 0,65
Toepassing eenmalig te gebruiken
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094724 11
EAN/GTIN 20076490070933
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III. Poedervrij.
MicroFlex® 93-260. 3-Laags structuur voor een goede bescherming tegen chemicaliën, inclusief zuren, oplosmiddelen en logen. Gestructureerde vingertoppen. Lange manchet en lage AQL-waarde van 0,65 (EN 374-2) voor een betrouwbare bescherming tegen gevaarlijke stoffen.

Norm:

EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374