{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Handschoeneigenschap | Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
| EN 374 | Type C | |
| Materiaal | Nitril | |
| Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
| Dragermateriaal | Nitril | |
| Coating | Nitril | |
| Dikte | 0,07 mm | |
| Lengte | 240 mm | |
| Inhoud | 100 | |
| Gewicht | 2,2 g | |
| Kleur | blauw | |
| Toepassingsgebied | Precisie | |
| Handschoenmaat | 8 | |
| Wanddikte | 0,07 mm | |
| Norm/verordening | EN 374 | |
| AQL | 1,5 | |
| Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
| Permeatietijd bij aceton 99% | <10 min | |
| Permeatietijd bij isopropanol 99% | <10 min | |
| Permeatietijd bij methanol 99% | <10 min | |
| Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | >480 min | |
| Permeatietijd bij zwavelzuur 96% | <10 min | |
| Beschermingscategorie | Categorie III | |
| Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
| Producttype | Wegwerphandschoen |
| Artikelnummer | 094719 8 | |
| EAN/GTIN | 076490479367 | |
| Nummer fabrikant | 92-200/7,5-8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |