Hittebestendige handschoenen, paar, Handschoenmaat: UNI

Artikelnummer: 094656 UNI
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 407

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
EN 388 4X4XX
EN 407 433444
Contacthitte tot 350 °C
Stralingshitte tot 1000 °C
Dragermateriaal Siliconenglas
Coating Siliconen
Kleur zilver
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 380 mm
Toepassingsgebied Heavy Duty
Hittebescherming tot 350 °C
Norm EN 407
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Hittebestendige handschoenen
Producttype Hittebestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094656 UNI
EAN/GTIN 4030971003119
Nummer fabrikant H115AS238-W2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 RASTEDE, Deutschland, www.jutec.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hittebestendige handschoen van Preox-aramideweefsel. Goede antislip-eigenschappen dankzij siliconencoating op de handpalm. Goed hanteerbaar en flexibel. Te gebruiken voor werkzaamheden met hete, vette voorwerpen en in de chemische industrie.
Met gealuminiseerd oppervlak en manchet.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.