Handschoenpaar K01-403RT, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094584 11
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 18G
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Kyorene-Pro-Graphene
Coating Nitril-microschuim
Toepassingsgebied Allround
Kleur blauw
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094584 11
EAN/GTIN 4059904169654
Nummer fabrikant K01-424-11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kyorene Pro Graphene serie. Snijbestendige handschoenen met Kyorene-Pro Graphene-garen zonder dat er glas en roestvrijstalen vezels aan worden toegevoegd. Het innovatieve dragermateriaal heeft een bacteriostatisch effect en regelt de temperatuur voor een comfortabel draaggevoel. Geurneutraliserend voor een blijvende frisse geur van de handschoenen.
Kyorene K01-424. Snijbestendige handschoen met snijvastheidsniveau D en blauwe volledige nitrillaag.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten