Snijbestendige armbescherming 11-250, Lengte: 40cm

Artikelnummer: 094582 40
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
418 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (cm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Snijbeschermingsklasse: B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
EN 388 2X42B
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Snijbeschermingsklasse B
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Dragermateriaal HPPE
Kleur zwart
Lengte 10 mm
Toepassingsgebied Allround
Gewicht 18,5 g
Inhoud 1
Producttype Arm-snijbescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094582 40
EAN/GTIN 10076490450813
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-250 16 inch wide. Met duimopening. Geschikt voor het contact met levensmiddelen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Levering:

1 stuk armbescherming.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.