• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handschoenen, paar K03-303RHV, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094579 9
Korting
€ 13,02
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,36 € 13,02 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 5,30 € 10,85 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Breitechnologie: 18G
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Breitechnologie 18G
Artikelomschrijving producent Kyorene K03-303RHV
EN 388 4X42C
Dragermateriaal Kyorene-Pro-Graphene HV
Coating Nitril-microschuim
Toepassingsgebied Precisie
Kleur neongeel
Handschoenmaat 9
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094579 9
EAN/GTIN 4059904169159
Nummer fabrikant K03-303RHV-9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kyorene Pro Graphene serie. Snijbestendige handschoenen met Kyorene-Pro Graphene-garen zonder dat er glas en roestvrijstalen vezels aan worden toegevoegd. Het innovatieve dragermateriaal heeft een bacteriostatisch effect en regelt de temperatuur voor een comfortabel draaggevoel. Geurneutraliserend voor een blijvende frisse geur van de handschoenen.
Kyorene K03-303RHV. Goed zichtbare snijbestendige handschoen met snijvastheidsniveau C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.