• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Handschoenen, paar 6735, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094531 8
Korting
€ 14,10
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 8,70 € 14,10 / 1 paar
  • van 10 paar
    € 7,25 € 11,75 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Breitechnologie: 13G
  • Norm: EN 407
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Breitechnologie 13G
EN 388 4443C
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Taeki
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / blauw
Norm EN 407
Handschoenmaat 8
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094531 8
EAN/GTIN 4059904033177
Nummer fabrikant 6735/8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Omschrijving

Uitvoering:

6735. Snijbestendige handschoenen met nitrilschuimlaag voor een goede grip in licht vochtige en met olie besmeurde omgeving.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.