{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Handschoeneigenschap | Geschikt voor touchscreens | |
| Breitechnologie | 18G | |
| elektrostatische eigenschap | ESD getest volgens EN 16350 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| EN 388 | 3X42C | |
| Dragermateriaal | Dyneema®Diamond, polyamide, elastaan, carbon | |
| Coating | Nitril | |
| Coatingvariant | Handpalm | |
| Toepassingsgebied | Precisie | |
| Kleur | blauw / antraciet | |
| Handschoenmaat | 11 | |
| Gewicht | 56 g | |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
| Beschermingscategorie | Categorie II | |
| Handschoentype | Snijbestendige handschoenen | |
| Snijbeschermingsklasse | C | |
| Producttype | Snijbestendige handschoenen |
| Artikelnummer | 094467 11 | |
| EAN/GTIN | 4048612064047 | |
| Nummer fabrikant | 6008411 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |