{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Polytril™ | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
| Inhoud | 1 | |
| Handschoeneigenschap | DMF-vrij; huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
| EN 388 | 4131A | |
| Dragermateriaal | Polyester | |
| Coating | Nitril | |
| Coatingvariant | Handpalm | |
| Toepassingsgebied | Allround | |
| Lengte | 230 mm - 275 mm | |
| Kleur | wit / grijs | |
| Handschoenmaat | 9 | |
| Gewicht | 36-50 g | |
| Breitechnologie | 15G | |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
| Tastgevoel | goed | |
| Grip bij natheid | goed | |
| Grip bij olie | goed | |
| Beschermingscategorie | Categorie II | |
| Handschoentype | Universele handschoenen | |
| Snijbeschermingsklasse | 1 | |
| Producttype | Universele handschoenen |
| Artikelnummer | 094371 9 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com |