• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Handschoenen, paar Tegera® 882, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094366 11
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 paar
  • Stappen van de bestelling: 12 paar
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Breitechnologie: 15G

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitrilschuim
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur zwart
Handschoenmaat 11
Breitechnologie 15G
Contacthitte tot 100 °C
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094366 11
EAN/GTIN 7392626040236
Nummer fabrikant 882/11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 882. Synthetische handschoen met volledige nitrilschuimlaag en goede grip. Dankzij de smalle pasvorm en een uitstekend gevoel in de vingertoppen is de handschoen uitstekend geschikt voor fijnmechanische toepassingen in vochtige of met olie besmeurde omgeving. Contactwarmte tot 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.