{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | HyFlex® | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
| Handschoeneigenschap | Geschikt voor touchscreens; Siliconenvrij; Levensmiddelencertificering | |
| EN 388 | 4131A | |
| EN 407 | X1XXXX | |
| Dragermateriaal | Nylon spandex | |
| Coating | Nitrilschuim | |
| Toepassingsgebied | Precisie | |
| Lengte | 190 mm - 275 mm | |
| Kleur | groen/zwart | |
| Handschoenmaat | 10 | |
| Norm | EN 407 | |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
| Producttype | Universele handschoenen |
| Artikelnummer | 094344 10 | |
| EAN/GTIN | 20076490630779 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |