• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Handschoenen, paar KX-01 DUSK, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094311 11
Korting
€ 21,60
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,18 € 21,60 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 5,15 € 18,00 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
314 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KX
Inhoud 1
Wassen 40 °C Bonte was
Drogen aan de lucht drogen
Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij; Geschikt voor touchscreens; verstevigde duimkromming
EN 388 3121X
Dragermateriaal Kunstleder/Spandex
Coating Siliconen
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Lengte 240 mm
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 11
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094311 11
EAN/GTIN 6942542967929
Nummer fabrikant KX-01 / SZ.11

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem nauwsluitende en lichte veiligheidshandschoen met Hex-Grip-profielcoating van siliconen op de handpalm en vingertoppen. Zeer comfortabel en aangenaam te dragen, voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden op fijnmechanisch gebied.
  • Zeer dun (0,5 mm), met de hand genaaid materiaal met hoge duurzaamheid.
  • Zeer goede grip dankzij Hex-Grip-siliconencoating.
  • Handrug van versterkt lycra voor meer bewegingsvrijheid.
  • Geschikt voor touchscreens.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.