Handschoenen, paar MASTER FIT OIL, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094307 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,24 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 5,20 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3.153 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij
  • Breitechnologie: 18G

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER FIT
Kleding standaard Öko-Tex-standaard 100
Handschoeneigenschap DMF-vrij
EN 388 4121X
Dragermateriaal Nylon
Coating Nitril
Coatingvariant 3/4-coating
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Lengte 250 mm
Kleur blauw / oranje
Handschoenmaat 7
Breitechnologie 18G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094307 7
EAN/GTIN 4062406074937
Nummer fabrikant 094307 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele handschoen met 18-gauge breitechnologie en dubbele coating van nitril en opgeruwd nitril. Het gestructureerde oppervlak op de handpalm en vingers zorgt voor een zeer goede grip bij olie. Vrij van DMF.
MASTER FIT OIL. Met 3/4-nitrilcoating over de knokkels. Maakt de handschoen zeer geschikt voor natte en oliebesmeurde werkomgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermen handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren en andere oppervlakkige verwondingen.
  • Voor precisiewerkzaamheden met droge en licht met olie besmeurde werkstukken.
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.

Onjuist gebruik
  • Bieden geen bescherming tegen chemische, microbiologische, thermische, elektrische gevaren en snijgevaren.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.