Handschoenpaar uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094267 11
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 15,36 / 1 paar
  • van 10 paar
    € 12,80 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
2.635 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Norm: EN 407
  • Snijbeschermingsklasse: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 18G
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
EN 388 3X31D
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Bamboe-viscose, HPPE, staal, PA, elastaan
Coating SoftGrip-Foam
Toepassingsgebied Allround
Kleur groen
Norm EN 407
Contacthitte tot 100 °C
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094267 11
EAN/GTIN 4048612139271
Nummer fabrikant 6009211
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoen met gepatenteerde Bamboo TwinFlex® technologie. 18-gauge breitechnologie voor een nauwkeurig tastgevoel, hoge snijbescherming (level D). De dunne SoftGrip-coating biedt uitstekende grip en hoge slijtvastheid. Oeko-Tex 100-gecertificeerd, touchscreen-compatibiliteit en bestand tegen contactwarmte tot 100 °C.

Toepassing:

Geschikt voor droge en licht vochtige werkomgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Het model is overeenkomstig EN 407 geschikt voor contactwarmte tot +100 °C.

Downloads en documenten

Geschikte producten