Handschoenpaar uvex profi pure HG, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094266 8
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 7,32 / 1 paar
  • van 10 paar
    € 6,10 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
1.149 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Norm: EN 407

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
EN 388 2121X
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Katoen
Coating Speciaal polymeer Hydro-Grip
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur blauw
Gewicht 93 g
Norm EN 407
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094266 8
EAN/GTIN 4048612106662
Nummer fabrikant 6002308
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

uvex profi pure HG. De innovatieve speciale polymeercoating Hydro-Grip van de waterdichte handschoen geeft meer grip bij het werken in natte en vochtige werkgebieden. Het hoge draagcomfort wordt ondersteund door de ergonomische pasvorm en de hoge vochtopname van de katoenen voering. OEKO-TEX-gecertificeerd en bestand tegen contactwarmte tot 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten