Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar Tegera® 130A, Handschoenmaat: 10

Artikelnummer: 094103 10
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 19,82 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 16,52 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
278 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 407

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 300 mm - 350 mm
Dragermateriaal Volnerf geitenleder
Coatingvariant geen coating
Artikelomschrijving producent TEGERA 130A
Inhoud 1
Materiaal Volnerf geitenleder
Toepassingsgebied Heavy Duty
Handschoenmaat 10
Contacthitte tot 100 °C
EN 388 3111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Lasmethode WIG
Kleur geel / wit
Norm EN 407
Producttype Lashandschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094103 10
EAN/GTIN 7340118312415
Nummer fabrikant 130A-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 130A. Ongevoerde lashandschoen met zeer goed tastgevoel en versterkte wijsvinger. De naden bevatten Kevlar®-vezels voor gebruik in veeleisende werkomgevingen. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.